Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSPL504.2 SCATOLA 4-3 MOD. NERO - SPL504.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 16 ST

EAN

8018138140002

Artikelnummer

ARNSPL504.2

Herstellernummer

SPL504.2

Hersteller

ARN

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7021

Scatola porta apparecchi per minicanale, 4-3 moduli