Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSM104L.FR SCATOLA 4 MOD X KB103 FRASSINO - SM104L.FR

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSM104L.FR SCATOLA 4 MOD X KB103 FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Farbe - braun

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138193114

Artikelnummer

ARNSM104L.FR

Herstellernummer

SM104L.FR

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

25 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Farbe:

braun

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

sonstige

Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli Living-Light per battiscopa