Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSM104L.AL SCATOLA 4 MOD X KB103 ALLUMINIO - SM104L.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSM104L.AL SCATOLA 4 MOD X KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138186444

Artikelnummer

ARNSM104L.AL

Herstellernummer

SM104L.AL

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

25 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Farbe:

Aluminium

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli Living-Light per battiscopa