Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSM074L.AL SCATOLA 4 MOD X KB72 ALLUMINIO - SM074L.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSM074L.AL SCATOLA 4 MOD X KB72 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138186437

Artikelnummer

ARNSM074L.AL

Herstellernummer

SM074L.AL

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Farbe:

Aluminium

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli Living-Light per battiscopa