ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.WG ANGOLO INTERNO VARIAB. H70 WENGE - SFI70V.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - braun
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138183795
Artikelnummer
ARNSFI70V.WG
Herstellernummer
SFI70V.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
sonstige
Winkel:
65...135 °
Angolo interno variabile 65°->135° per canale battiscopa altezza 70mm Finitura WENGE'


