ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.3 ANGOLO INTERNO KB72 BIANCO - SFI70V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138147490
Artikelnummer
ARNSFI70V.3
Herstellernummer
SFI70V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno variabile per canale battiscopa


