Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARNOCANALI SPA - ARNSFI70.3 ANGOLO INTERNO X KB72 BIANCO - SFI70.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFI70.3 ANGOLO INTERNO X KB72 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138174991

Artikelnummer

ARNSFI70.3

Herstellernummer

SFI70.3

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

90...90 °

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno fisso a 90° per canale battiscopa altezza 70mm Colore bianco puro RAL9010