ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.WG ANGOLO INTERNO VAR. KB103 WENGE - SFI100V.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - braun
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138183467
Artikelnummer
ARNSFI100V.WG
Herstellernummer
SFI100V.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
sonstige
Winkel:
65...135 °
Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura WENGE'


