Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.FR ANGOLO INTERNO VAR. KB103 FRASSINO - SFI100V.FR

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.FR ANGOLO INTERNO VAR. KB103 FRASSINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138193008

Artikelnummer

ARNSFI100V.FR

Herstellernummer

SFI100V.FR

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

sonstige

Winkel:

65...135 °

Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura FRASSINO