ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.AL ANGOLO INTERNO VAR. KB103 ALLUMINIO - SFI100V.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - Silber
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138172072
Artikelnummer
ARNSFI100V.AL
Herstellernummer
SFI100V.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
65...135 °
Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura ALLUMINIO


