Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.WG TERMINALE DESTRO H70 WEMGE - SFE70R.WG

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.WG TERMINALE DESTRO H70 WEMGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Ausführung - rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183825

Artikelnummer

ARNSFE70R.WG

Herstellernummer

SFE70R.WG

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Ausführung:

rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

sonstige

Tappo terminale destro per canale battiscopa 70x20 mm con finitura WENGE’.