Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.AL TERMINALE SINISTRO H70 ALLUMINIO - SFE70L.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.AL TERMINALE SINISTRO H70 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Ausführung - links

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138175769

Artikelnummer

ARNSFE70L.AL

Herstellernummer

SFE70L.AL

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Ausführung:

links

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 70x20 Finitura ALLUMINIO