ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.3 TERMINAL SINISTRO KB72 BIANCO - SFE70L.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8018138147568
Artikelnummer
ARNSFE70L.3
Herstellernummer
SFE70L.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale sinistro per canale battiscopa 70x20mm Colore Bianco puro RAL9010


