ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.3 TERMINALE DX PER KB103 BIANCO - SFE100R.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8018138147834
Artikelnummer
ARNSFE100R.3
Herstellernummer
SFE100R.3
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale destro per canale battiscopa


