ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.WG TERMINALE SX KB103 WENGE - SFE100L.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138183504
Artikelnummer
ARNSFE100L.WG
Herstellernummer
SFE100L.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 100x25 Finitura WENGE'


