Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.QC TERMINALE SX KB103 QUERCIA - SFE100L.QC

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.QC TERMINALE SX KB103 QUERCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Ausführung - links

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138171952

Artikelnummer

ARNSFE100L.QC

Herstellernummer

SFE100L.QC

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Ausführung:

links

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

Eiche

Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 100x25 Finitura QUERCIA