Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.2 TERMINALE SX PER KB103 ANTRACITE - SFE100L.2

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.2 TERMINALE SX PER KB103 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Ausführung - links

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138108231

Artikelnummer

ARNSFE100L.2

Herstellernummer

SFE100L.2

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Ausführung:

links

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Terminale sinistro per canale battiscopa