ARNOCANALI SPA - ARNSFA70V.CL ANGOLO ESTERNO VARIAB.H70 CILIEGIO - SFA70V.CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - braun
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138183979
Artikelnummer
ARNSFA70V.CL
Herstellernummer
SFA70V.CL
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Kirschbaum
Winkel:
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 70 Finitura CILIEGIO


