ARNOCANALI SPA - ARNSFA70V.3 ANGOLO ESTERNO KB72 BIANCO - SFA70V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018138147520
Artikelnummer
ARNSFA70V.3
Herstellernummer
SFA70V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno variabile per canale battiscopa


