ARNOCANALI SPA - ARNSFA70.3 ANGOLO ESTERNO X KB72 BIANCO - SFA70.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138175004
Artikelnummer
ARNSFA70.3
Herstellernummer
SFA70.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90...90 °
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno fisso a 90° per cabale battiscopa h.70 Colore bianco puro RAL9010


