ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.QC ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 QUERCIA - SFA100V.QC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - braun
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138171907
Artikelnummer
ARNSFA100V.QC
Herstellernummer
SFA100V.QC
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Eiche
Winkel:
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 100 Finitura QUERCIA


