ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.2 ANGOLO EST.VARIAB.X KB103 ANTRACITE - SFA100V.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - anthrazit
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138108132
Artikelnummer
ARNSFA100V.2
Herstellernummer
SFA100V.2
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...120 °
RAL-Nummer:
7021
Angolo esterno variabile per canale battiscopa


