Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSD554.3 DERIVAZIONE 90X90X36 BIANCO PURO - SD554.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 90 mm

  • Länge - 90 mm

  • Tiefe - 36 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138199345

Artikelnummer

ARNSD554.3

Herstellernummer

SD554.3

Hersteller

ARN

Breite:

90 mm

Länge:

90 mm

Tiefe:

36 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm