ARNOCANALI SPA - ARNSD553.52 DERIVAZIONE 66X66X31 X LEGNO SCURO - SD553.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 66 mm
Länge - 66 mm
Tiefe - 31 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8018138176445
Artikelnummer
ARNSD553.52
Herstellernummer
SD553.52
Hersteller
ARN
Breite:
66 mm
Länge:
66 mm
Tiefe:
31 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Scatola di derivazione per minicanali decorati legno max H 18 mm



