ARNOCANALI SPA - ARNS10070.3 SCATOLA DERIVAZIONE KB BIANCO - S10070.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 121 mm
Länge - 155 mm
Tiefe - 43 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8018138147971
Artikelnummer
ARNS10070.3
Herstellernummer
S10070.3
Hersteller
ARN
Breite:
121 mm
Länge:
155 mm
Tiefe:
43 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola di derivazione 121x155x43 mm, per canale BATTISCOPA 100x25 mm, colore Bianco puro RAL9010



