ARNOCANALI SPA - ARNPVR40 PALO VETRORESINA D60 4M NERO - PVR40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Mit Fußplatte - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8018138133622
Artikelnummer
ARNPVR40
Herstellernummer
PVR40
Hersteller
ARN
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
4 mm
Palo in vetroresina per corpi illuminanti. Nero. Dimensioni: Ø 60 mm x 4 m


