Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNPVR10 PALO VETRORESINA D60 1M NERO - PVR10

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNPVR10 PALO VETRORESINA D60 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138122305

Artikelnummer

ARNPVR10

Herstellernummer

PVR10

Hersteller

ARN

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Rohrdurchmesser:

60 mm

Mit Fußplatte:

nein

Höhe:

1 mm

Palo in vetroresina per corpi illuminanti. Nero. Dimensioni: Ø 60 mm x 1 m