ARNOCANALI SPA - ARNNKU5065.3 CANALE KLIMA U 65X50 BIANCO - NKU5065.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 M
EAN
8018138145908
Artikelnummer
ARNNKU5065.3
Herstellernummer
NKU5065.3
Hersteller
ARN
Canale per impianti di condizionamento con coperchio avvolgente e passanti sul fondo per fascette reggitubo. Adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità del canale secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40. Per il fissaggio di tubi all'interno dei canali non sono richiesti accessori come supporti porta fascetta, tasselli, fissatubi o traverse.