ARNOCANALI SPA - ARNNAR50 NASTRO RETINATO IN ALLUMINIO 50 M - NAR50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - Aluminium
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.03 mm
Länge - 50 m
Packung
8 ST
EAN
8018138216158
Artikelnummer
ARNNAR50
Herstellernummer
NAR50
Hersteller
ARN
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.03 mm
Länge:
50 m
Nastro adesivo in alluminio


