ARNOCANALI SPA - ARNLCR0712.3 MINIFLEX ADESIVO 12X7 BIANCO - LCR0712.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 12 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 20000 mm
Packung
20 M
EAN
8018138169027
Artikelnummer
ARNLCR0712.3
Herstellernummer
LCR0712.3
Hersteller
ARN
Breite:
12 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
20000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
47 mm²


