ARNOCANALI SPA - ARNLCD98.3 MINICANALE ADESIVO 20X10 BIANCO - LCD98.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 21 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
48 M
Produktserien
Ministick
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8018138140613
Artikelnummer
ARNLCD98.3
Herstellernummer
LCD98.3
Hersteller
ARN
Breite:
21 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
140 mm²


