Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNLCD96.3 MINICANALE ADESIVO 13X13 BIANCO - LCD96.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCD96.3 MINICANALE ADESIVO 13X13 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 52 M

EAN

8018138137224

Artikelnummer

ARNLCD96.3

Herstellernummer

LCD96.3

Hersteller

ARN

Breite:

13 mm

Höhe:

13 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

115 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.