ARNOCANALI SPA - ARNKW80200.3 CURVA PIANA 200X80 BIANCO - KW80200.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Unterteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
3 ST
EAN
8018138176780
Artikelnummer
ARNKW80200.3
Herstellernummer
KW80200.3
Hersteller
ARN
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Unterteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
Bodenlochung
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi.



