ARNOCANALI SPA - ARNKW60200.3 CURVA PIANA 200X60 BIANCO - KW60200.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Unterteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
4 ST
EAN
8018138146806
Artikelnummer
ARNKW60200.3
Herstellernummer
KW60200.3
Hersteller
ARN
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Unterteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
Bodenlochung
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi



