Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKW60120.3 CURVA PIANA 120X60 BIANCO - KW60120.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKW60120.3 CURVA PIANA 120X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138143140

Artikelnummer

ARNKW60120.3

Herstellernummer

KW60120.3

Hersteller

ARN

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi