ARNOCANALI SPA - ARNKW40100.3 CURVA PIANA 100X40 BIANCO - KW40100.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
10 ST
EAN
8018138143119
Artikelnummer
ARNKW40100.3
Herstellernummer
KW40100.3
Hersteller
ARN
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi


