ARNOCANALI SPA - ARNKW2540.3 CURVA PIANA 40X25 BIANCO - KW2540.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8018138143041
Artikelnummer
ARNKW2540.3
Herstellernummer
KW2540.3
Hersteller
ARN
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale, in ABS


