Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKW2530.3 CURVA PIANA 30X25 BIANCO - KW2530.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKW2530.3 CURVA PIANA 30X25 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138146745

Artikelnummer

ARNKW2530.3

Herstellernummer

KW2530.3

Hersteller

ARN

Breite:

30 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

Curva piana per minicanale, in ABS