Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKW1830.52 CURVA PIANA 30X18 LEGNO SCURO - KW1830.52

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKW1830.52 CURVA PIANA 30X18 LEGNO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - sonstige

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138176391

Artikelnummer

ARNKW1830.52

Herstellernummer

KW1830.52

Hersteller

ARN

Breite:

30 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Befestigungsart:

aufrastbar

Curva piana per minicanale decorato legno