ARNOCANALI SPA - ARNKW1825.3 CURVA PIANA 25X18 BIANCO - KW1825.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 18 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
40 ST
EAN
8018138167054
Artikelnummer
ARNKW1825.3
Herstellernummer
KW1825.3
Hersteller
ARN
Breite:
25 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale, in ABS


