Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKW1818.3 CURVA PIANA 18X18 BIANCO - KW1818.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKW1818.3 CURVA PIANA 18X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138143003

Artikelnummer

ARNKW1818.3

Herstellernummer

KW1818.3

Hersteller

ARN

Breite:

18 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

Curva piana per minicanale, in ABS