Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.52 CURVA PIANA 21X10 LEGNO SCURO - KW1022.52

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.52 CURVA PIANA 21X10 LEGNO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - sonstige

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138176346

Artikelnummer

ARNKW1022.52

Herstellernummer

KW1022.52

Hersteller

ARN

Breite:

21 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Befestigungsart:

aufrastbar

Curva piana per minicanale decorato legno