Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.3 CURVA PIANA 21X10 BIANCO - KW1022.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.3 CURVA PIANA 21X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138143010

Artikelnummer

ARNKW1022.3

Herstellernummer

KW1022.3

Hersteller

ARN

Breite:

21 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

Curva piana per minicanale, in ABS