ARNOCANALI SPA - ARNKW1015.FG CURVA PIANA 15X10 FAGGIO - KW1015.FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - sonstige
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
EAN
8018138169652
Artikelnummer
ARNKW1015.FG
Herstellernummer
KW1015.FG
Hersteller
ARN
Breite:
15 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale decorato legno


