Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV80.1 COPRIGIUNZIONE 80 MM GRIGIO - KV80.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV80.1 COPRIGIUNZIONE 80 MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138125924

Artikelnummer

ARNKV80.1

Herstellernummer

KV80.1

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi