Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV60.3 COPRIGIUNZIONE 60 MM BIANCO - KV60.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV60.3 COPRIGIUNZIONE 60 MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138142952

Artikelnummer

ARNKV60.3

Herstellernummer

KV60.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi