Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV200.1 COPRIGIUNZIONE 200 MM GRIGIO - KV200.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV200.1 COPRIGIUNZIONE 200 MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138125870

Artikelnummer

ARNKV200.1

Herstellernummer

KV200.1

Hersteller

ARN

Höhe:

200 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi