Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV1830.3 COPRIGIUNZIONE 30X18 BIANCO - KV1830.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV1830.3 COPRIGIUNZIONE 30X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138170542

Artikelnummer

ARNKV1830.3

Herstellernummer

KV1830.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Coprigiunzione per minicanale, in ABS