Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV150.3 COPRIGIUNZIONE 150 MM BIANCO - KV150.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV150.3 COPRIGIUNZIONE 150 MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138142990

Artikelnummer

ARNKV150.3

Herstellernummer

KV150.3

Hersteller

ARN

Höhe:

150 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi