Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKV120.3 COPRIGIUNZIONE 120 MM BIANCO - KV120.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKV120.3 COPRIGIUNZIONE 120 MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138142983

Artikelnummer

ARNKV120.3

Herstellernummer

KV120.3

Hersteller

ARN

Höhe:

120 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi